Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre du trou1/4 po
- Diamètre du moleté3/4 po
- Pas14.00 TI
Détails
- Type de formulaire ou de coupeFormulaire
- Série KnurlKP
- Forme du moletéFace biseautée
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces2
- ModèleDiagonale gauche, diagonale droite
- Style de présentationGrossière
- Système de pasCirculaire
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.