Motion
78659430

Made in USA
78659430

Largeur de face de 1/4 po, diamètre de 3/4 po, jeu de roues moletées en cobalt - diamètre de trou de 1/4 po, moleté de face biseautée, motif diagonal gauche et droit, forme
N° D’ARTICLE MI11705842
N° MFR78659430
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78659430

Largeur de face de 1/4 po, diamètre de 3/4 po, jeu de roues moletées en cobalt - diamètre de trou de 1/4 po, moleté de face biseautée, motif diagonal gauche et droit, forme
N° D’ARTICLE MI11705842
N° MFR78659430
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Pas
    33.00 TI

Détails

  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Forme du moleté
    Face biseautée
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de pièces
    2
  • Modèle
    Diagonale gauche, diagonale droite
  • Style de présentation
    Fine
  • Système de pas
    Circulaire

Aperçu

Description du fabricant
78659430 78659430 3/4 DIAMANT FIN É.-U. P
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté