Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage5/16 po
- Longueur totale3-13/16 po
- Diamètre de la tige pilote Comp3/32 po
- Diamètre de la tige19/64 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- ApplicationFonte, composites, métaux non ferreux, non métalliques, plastiques
- Matériau de contre-alésageEmbout de carbure
- Direction de coupeAvancer
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.