Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage1-1/16 po
- Longueur totale6-3/8 po
- Diamètre de la tige pilote Comp5/16 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- ApplicationAcier
- Matériau de contre-alésageEmbout de carbure
- Direction de coupeAvancer
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.