Motion
78810280

Made in USA
78810280

Diam de 7/16 po, 3 cannelures, tige conique Morse, contre-alésage interchangeable Pilot - 4-1/16 po OAL, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705950
N° MFR78810280
Prix courant 266.33 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78810280

Diam de 7/16 po, 3 cannelures, tige conique Morse, contre-alésage interchangeable Pilot - 4-1/16 po OAL, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705950
N° MFR78810280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix courant de 266.33 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
78810280 78810280 USA 7/16 VOITURE.TPD.T.S.C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.

Spécifications

  • Type de tige
    Cône Morse
  • Longueur totale
    4-1/16 po
  • Application
    Fonte, composites, métaux non ferreux, non métalliques, plastiques
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Style d’aéronef
    Non
  • Diamètre du lamage
    7/16 po
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    5/32 po
  • Désignation de tige conique
    1MT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté