Motion
79458717

Made in USA
79458717

1-8 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 3-3/4 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11706112
N° MFR79458717
Prix12.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79458717

1-8 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 3-3/4 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11706112
N° MFR79458717

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    3-3/4 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79458717 79458717 1-8X3-3/4 GR5 ZP PARTIE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.