Motion
79461547

Made in USA
79461547

1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11706193
N° MFR79461547
Price$4.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79461547

1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11706193
N° MFR79461547

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Details

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79461547 79461547 1/4-28X1-3/4 GR5 ZP FU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté