Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/8 po
- Longueur4 po
- Taille du filetage7/16-14 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASME B18.2.1; SAE J429
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
79461901 79461901 7/16-14X4 GR5 ZP COMPLET
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.