Motion
79461950

Made in USA
79461950

7/16-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11706210
N° MFR79461950
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79461950

7/16-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11706210
N° MFR79461950
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 po

Details

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79461950 79461950 7/16-20X3/4 GR5 ZP FUL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté