Motion
80161037

Made in USA
80161037

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11706422
N° MFR80161037
Price$13.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80161037

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11706422
N° MFR80161037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$13.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    19-1/2 po
  • Largeur réelle
    29-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    30 po

Details

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    1250
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    8
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
80161037 80161037 20X30X1 MDL40 STD PLEA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif