Motion
81441289

Made in USA
81441289

3° Diam à petite extrémité de 3/16 po, LOC de 3 po, fraise conique à bout carré en acier haute vitesse 3 cannelures - 5 po OAL, Diam à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11706580
N° MFR81441289
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81441289

3° Diam à petite extrémité de 3/16 po, LOC de 3 po, fraise conique à bout carré en acier haute vitesse 3 cannelures - 5 po OAL, Diam à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11706580
N° MFR81441289
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/16 po

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    3.00

Aperçu

Description du fabricant
81441289 81441289 3D 3/16X1/2X3X5 É.-U. HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif