Motion
81441743

Made in USA
81441743

5° Alésoir à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL de 3 po, Alésoir à tige de 1/2 po, cannelure spiralée, découpe centrale
N° D’ARTICLE MI11706602
N° MFR81441743
Prix48.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81441743

5° Alésoir à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL de 3 po, Alésoir à tige de 1/2 po, cannelure spiralée, découpe centrale
N° D’ARTICLE MI11706602
N° MFR81441743

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    5.00

Aperçu

Description du fabricant
81441743 81441743 5D 1/4X1/2X1X2-7/8 États-Unis
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif