Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe2-1/4 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Petit diamètre d’extrémité1/4 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Type de finCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Angle conique par côté7.00
Aperçu
Description du fabricant
81442014 81442014 7D 1/4X3/4X2-1/4X4-1/2
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.