Motion
81442113

Made in USA
81442113

10° Alésoir à petite extrémité de 3/32 po, LOC de 1-1/2 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL de 3-1/2 po, Alésoir à tige de 1/2 po, cannelure en spirale, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11706618
N° MFR81442113
Price$85.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81442113

10° Alésoir à petite extrémité de 3/32 po, LOC de 1-1/2 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL de 3-1/2 po, Alésoir à tige de 1/2 po, cannelure en spirale, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11706618
N° MFR81442113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$85.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/32 po

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    10.00

Aperçu

Description du fabricant
81442113 81442113 10D 3/32X1/2X1-1/2 États-Unis
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif