Motion
81546863

Made in USA
81546863

Tige de meulage CBN d’épaisseur de tête de 1/8 po; tige Diam de 1/8 po x longueur de tige de 1-7/8 po, qualité grossière
N° D’ARTICLE MI11706628
N° MFR81546863
Prix21.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81546863

Tige de meulage CBN d’épaisseur de tête de 1/8 po; tige Diam de 1/8 po x longueur de tige de 1-7/8 po, qualité grossière
N° D’ARTICLE MI11706628
N° MFR81546863

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.050 po
  • Épaisseur de la tête
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de coupe inférieure
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
81546863 81546863 .050X1/8X3/8NK 1/8"SHK
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.