Motion
81547028

Made in USA
81547028

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.188 po x 1/4 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 1-1/4 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11706644
N° MFR81547028
Prix35.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547028

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.188 po x 1/4 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 1-1/4 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11706644
N° MFR81547028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.188 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de coupe inférieure
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
81547028 81547028 .188X1/4X1"NK 1/4 POSHK
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.