Motion
81547044

Made in USA
81547044

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.218 po x 1/4 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 1-1/4 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11706646
N° MFR81547044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547044

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.218 po x 1/4 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 1-1/4 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11706646
N° MFR81547044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.218 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de coupe inférieure
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
81547044 81547044 .218X1/4X1"NK 1/4 POSHK
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.