Motion
81547069

Made in USA
81547069

Goupille à meuler CBN Head Diam 1/4 po x 1/4 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 1-1/4 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11706648
N° MFR81547069
Prix35.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547069

Goupille à meuler CBN Head Diam 1/4 po x 1/4 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 1-1/4 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11706648
N° MFR81547069

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.250, 1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de coupe inférieure
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
81547069 81547069 .250X1/4X1"NK 1/4 POSHK
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.