Motion
81547085

Made in USA
81547085

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.312 po x 1/4 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 2-3/4 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11706650
N° MFR81547085
Prix47.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547085

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.312 po x 1/4 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 2-3/4 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11706650
N° MFR81547085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.312 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
81547085 81547085 .312X1/4X1/4"TIGE CBN
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.