Motion
81547408

Made in USA
81547408

Goupille à meuler diamantée (abrasive) Head Diam de 0.312 po x 1/4 po d’épaisseur de tête; Tige Diam de 1/4 po x longueur de tige de 2-3/4 po, qualité grossière
N° D’ARTICLE MI11706670
N° MFR81547408
Prix48.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547408

Goupille à meuler diamantée (abrasive) Head Diam de 0.312 po x 1/4 po d’épaisseur de tête; Tige Diam de 1/4 po x longueur de tige de 2-3/4 po, qualité grossière
N° D’ARTICLE MI11706670
N° MFR81547408

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.312 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
81547408 81547408 .312X1/4X1/4"DIAPOSITIVE DE LA TIGE
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.