Motion
81547457

Made in USA
81547457

Goupille à meuler diamantée (abrasive) Head Diam de 3/4 po x 1/2 po d’épaisseur de tête; Tige Diam de 1/4 po x longueur de tige de 2-1/2 po, qualité grossière
N° D’ARTICLE MI11706673
N° MFR81547457
Prix94.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547457

Goupille à meuler diamantée (abrasive) Head Diam de 3/4 po x 1/2 po d’épaisseur de tête; Tige Diam de 1/4 po x longueur de tige de 2-1/2 po, qualité grossière
N° D’ARTICLE MI11706673
N° MFR81547457

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix94.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.750, 3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
81547457 81547457 .750X1/2X1/4"DIAPOSITIVE DE LA TIGE
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif