Spécifications
Dimensions
- Taille de la cabine1
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Type de pointMultipoint
Aperçu
- Les commodes multipoint sont idéales pour l’enlèvement intensif de matériaux sur les grands diamatères extérieurs des roues. Elles ont une forte concentration de diamants qui exposent de nouveaux points lorsqu’elles s’usent. Les commodes multipoint utilisent le diamant entier lors de l’habillage et de la coupe. Elles sont fabriquées de petits diamants liés et brasés à un cambrion en acier.