Motion
81547499

Made in USA
81547499

1 carat multipoint - Tige de 7/16 po Diam, 7 pierres
N° D’ARTICLE MI11706677
N° MFR81547499
Prix74.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547499

1 carat multipoint - Tige de 7/16 po Diam, 7 pierres
N° D’ARTICLE MI11706677
N° MFR81547499

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    1
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de point
    Multipoint

Aperçu

Description du fabricant
81547499 81547499 1 CT 7/16 POSHK CLUSTER
  • Les commodes multipoint sont idéales pour l’enlèvement intensif de matériaux sur les grands diamatères extérieurs des roues. Elles ont une forte concentration de diamants qui exposent de nouveaux points lorsqu’elles s’usent. Les commodes multipoint utilisent le diamant entier lors de l’habillage et de la coupe. Elles sont fabriquées de petits diamants liés et brasés à un cambrion en acier.