Motion
81547572

Made in USA
81547572

Commode à rayons diamant convexe à point unique - Tige de 3/8 po Diam, tige de 2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11706682
N° MFR81547572
Prix31.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547572

Commode à rayons diamant convexe à point unique - Tige de 3/8 po Diam, tige de 2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11706682
N° MFR81547572

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon minimum
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    2 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
81547572 81547572 MR6 3/8"SHK 2" CONV CHARBON
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.