Motion
81547655

Made in USA
81547655

Commode diamant biseautée naturelle à point unique Carat 1/4 - Tige de 7/16 po diam., tige de 2-1/2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11706690
N° MFR81547655
Prix109.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81547655

Commode diamant biseautée naturelle à point unique Carat 1/4 - Tige de 7/16 po diam., tige de 2-1/2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11706690
N° MFR81547655

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    1/4
  • Angle inclus
    60
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
81547655 81547655 1/4 CT 7/16"SHK 60DEG.
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.