Spécifications
Dimensions
- Angle inclus75 °
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige1 po
Détails
- Type de pointPoint unique
Aperçu
- Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.