Motion
81548133

Made in USA
81548133

Commode diamantée tourne-disque à un point Carat - Tige de 7/16 po Diam, tige de 1-1/4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11706711
N° MFR81548133
Prix261.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81548133

Commode diamantée tourne-disque à un point Carat - Tige de 7/16 po Diam, tige de 1-1/4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11706711
N° MFR81548133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix261.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    1
  • Longueur de tête
    5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    1-1/4 po

Détails

  • Type de point
    Point unique
  • Réinitialisation
    Réinitialisable

Aperçu

Description du fabricant
81548133 81548133 1CT 7/16X1-1/4 PO TOUR DE RÉSERVOIR
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.