Motion
81548588

Made in USA
81548588

26-1/4 po OAL, longueur hexagonale de 7-3/4 po, longueur de barre de 1-1/2 po, barre de tirage de machine de fraisage 7/16-20 compatible avec Bridgeport, Kondia Variable Speed Mills
N° D’ARTICLE MI11706728
N° MFR81548588
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81548588

26-1/4 po OAL, longueur hexagonale de 7-3/4 po, longueur de barre de 1-1/2 po, barre de tirage de machine de fraisage 7/16-20 compatible avec Bridgeport, Kondia Variable Speed Mills
N° D’ARTICLE MI11706728
N° MFR81548588
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barre
    18-1/2 po
  • Longueur hexagonale
    7-3/4 po
  • Longueur totale
    26.2500 po, 26-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Compatibilité des machines
    Bridgeport, Kondia, usines à vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE DESSIN KONDIA DE 81548588 81548588 18X8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif