Motion
81548604

Made in USA
81548604

27-1/4 po OAL, longueur hexagonale de 9 po, longueur de barre de 1-1/2 po, barre de tirage de machine de fraisage 7/16-20 compatible avec Alliant, fraises à vitesse variable tranchantes
N° D’ARTICLE MI11706730
N° MFR81548604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81548604

27-1/4 po OAL, longueur hexagonale de 9 po, longueur de barre de 1-1/2 po, barre de tirage de machine de fraisage 7/16-20 compatible avec Alliant, fraises à vitesse variable tranchantes
N° D’ARTICLE MI11706730
N° MFR81548604
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barre
    18-1/4 po
  • Longueur hexagonale
    9 po
  • Longueur totale
    27.2500 po, 27-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Compatibilité des machines
    Moulins à vitesse variable Alliant et Sharp

Aperçu

Description du fabricant
TIRAGE ALLIANT DE 81548604 81548604 18-3/8X9 PO