Motion
81549420

Made in USA
81549420

Tour traversant 5/32 x 2.95"15% Expansion maximale; Longueur de baril 0.6"; Diam d'arbre 0.15"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11706734
N° MFR81549420
Prix16.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81549420

Tour traversant 5/32 x 2.95"15% Expansion maximale; Longueur de baril 0.6"; Diam d'arbre 0.15"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11706734
N° MFR81549420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.150 po
  • Longueur du baril
    0.60 po
  • Diamètre du tour
    5/32 po
  • Longueur de tour
    2.95 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE SÉLECTION DE 81549420 81549420 5/32 PO LA