Motion
81549438

Made in USA
81549438

Tour de trou borgne Diam de 1/8 po; longueur de 2.3 po, longueur de baril de 1/2 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11706735
N° MFR81549438
Prix16.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81549438

Tour de trou borgne Diam de 1/8 po; longueur de 2.3 po, longueur de baril de 1/2 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11706735
N° MFR81549438

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.115 po
  • Longueur du baril
    1/2 po
  • Diamètre du tour
    1/8 po
  • Longueur de tour
    2.30 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Style de fente
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
TROU SÉLECTIONNÉ À L’AVEUGLE DE 81549438 81549438 1/8 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif