Motion
81549446

Made in USA
81549446

Tour de trou borgne Diam de 5/32 po; longueur de 2-3/4 po, longueur de baril de 1/2 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11706736
N° MFR81549446
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81549446

Tour de trou borgne Diam de 5/32 po; longueur de 2-3/4 po, longueur de baril de 1/2 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11706736
N° MFR81549446

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1-1/2 po
  • Longueur du baril
    1/2 po
  • Diamètre du tour
    5/32 po
  • Longueur de tour
    2-3/4 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Style de fente
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON SÉLECTIONNÉ À L’AVEUGLE DE 81549446 81549446 5/32 PO