Motion
81723736

Made in USA
81723736

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11706744
N° MFR81723736
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81723736

Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11706744
N° MFR81723736

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    19-1/2 po
  • Largeur réelle
    29-1/2 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    30 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1250
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    10
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
81723736 81723736 20X30X1 HAUTE CAPUCHON SIMPLE