Motion
81903817

Made in USA
81903817

Feuille Buna-N rouge 24 po x 12 po x 1/8 po 50 à 60 Shore A, résistance à la traction de 1,000 à 1,200 psi, -20 à 180 °F, qualité FDA
N° D’ARTICLE MI11706766
N° MFR81903817
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81903817

Feuille Buna-N rouge 24 po x 12 po x 1/8 po 50 à 60 Shore A, résistance à la traction de 1,000 à 1,200 psi, -20 à 180 °F, qualité FDA
N° D’ARTICLE MI11706766
N° MFR81903817
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Résistance à la traction
    1000 - 1200
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Duromètre Shore A
    50 - 60
  • Grade
    Qualité FDA
  • Matériel
    Buna-N
  • Température maximale
    180.000 °F
  • Température minimale
    -20.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
81903817 81903817 1/8"X12"X24" ROUGE FDA B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif