Motion
82028002

Made in USA
82028002

Alésoir à mandrin à cannelure 8 de 0.28 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11706932
N° MFR82028002
Prix167.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82028002

Alésoir à mandrin à cannelure 8 de 0.28 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11706932
N° MFR82028002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix167.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2800 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    8
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
82028002 82028002 .280 BORDURE DE CARBURE RE
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif