Motion
82034000

Made in USA
82034000

Alésoir à mandrin à cannelure 8 de 0.34 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11706963
N° MFR82034000
Price$170.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82034000

Alésoir à mandrin à cannelure 8 de 0.34 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11706963
N° MFR82034000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$170.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.3400 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Details

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    8
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
82034000 82034000 .340 BORDURE DE CARBURE RE
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif