Motion
82038704

Made in USA
82038704

Alésoir à mandrin à cannelure 4 de 0.387 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-3/4 po de longueur, OAL 7 po
N° D’ARTICLE MI11706990
N° MFR82038704
Prix203.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82038704

Alésoir à mandrin à cannelure 4 de 0.387 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-3/4 po de longueur, OAL 7 po
N° D’ARTICLE MI11706990
N° MFR82038704

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.3870 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
82038704 82038704 .387 BORDURE DE CARBURE
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif