Motion
83305508

Made in USA
83305508

Épaisseur de lame de 5 po Diam x 0.051 po, diam. trou d’arbre de 1/2 po, 240 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707549
N° MFR83305508
Prix915.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83305508

Épaisseur de lame de 5 po Diam x 0.051 po, diam. trou d’arbre de 1/2 po, 240 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707549
N° MFR83305508

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix915.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    5 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0510 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    240

Aperçu

Description du fabricant
83305508 83305508 5X.051X1/2 240T É.-U. SO
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.