Motion
83830455

Made in USA
83830455

Bande spiralée enduite d’oxyde d’aluminium à grain 80 ; Diam 1/2 po x 6 po de largeur, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI11707595
N° MFR83830455
Prix8.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83830455

Bande spiralée enduite d’oxyde d’aluminium à grain 80 ; Diam 1/2 po x 6 po de largeur, qualité moyenne
N° D’ARTICLE MI11707595
N° MFR83830455

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1/2 po
  • Largeur de bande
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80

Aperçu

Description du fabricant
83830455 83830455 1/2X6 80G TISSU A/O SP
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.