Motion
83830471

Made in USA
83830471

Bracelet en spirale enduit d’oxyde d’aluminium à grain 120 ; Diam 1/2 po x 6 po de largeur, qualité fine
N° D’ARTICLE MI11707597
N° MFR83830471
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83830471

Bracelet en spirale enduit d’oxyde d’aluminium à grain 120 ; Diam 1/2 po x 6 po de largeur, qualité fine
N° D’ARTICLE MI11707597
N° MFR83830471

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1/2 po
  • Largeur de bande
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
83830471 83830471 1/2X6 120G TISSU A/O S
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.