Motion
85241560

Made in USA
85241560

0.032 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde, vis de 7/8 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707812
N° MFR85241560
Prix18.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85241560

0.032 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde, vis de 7/8 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707812
N° MFR85241560

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    7/8 po
  • Épaisseur
    0.0320 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    Commercial
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0025 à 0.0025 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
85241560 85241560 .032T 1.0ID 1.5OD 10PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.