Motion
85241586

Made in USA
85241586

1/16 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde, vis de 7/8 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707814
N° MFR85241586
Prix11.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85241586

1/16 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde, vis de 7/8 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707814
N° MFR85241586

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    7/8 po
  • Épaisseur
    0.0630 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    Commercial
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
85241586 85241586 .063T 1.0ID 1.5OD 10PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.