Motion
85326866

Made in USA
85326866

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 6-32 UNC, acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, longueur 1-1/4 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11707862
N° MFR85326866
Prix0.35 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85326866

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 6-32 UNC, acier allié, oxyde noir, partiellement filetée, longueur 1-1/4 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11707862
N° MFR85326866

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.35 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B2.2; ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE PATIN 85326866 85326866 6-32 X 1-1/4 PO
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.