Motion
85510295

Made in USA
85510295

Arbre rond - acier, diamètre de 1.0000 po, longueur totale de 60.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707962
N° MFR85510295
Price$366.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510295

Arbre rond - acier, diamètre de 1.0000 po, longueur totale de 60.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707962
N° MFR85510295

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$366.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    60 po
  • Nominal Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur totale
    60.0000 po

Details

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510295 85510295 1" X 60" GP1045 CLÉS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté