Motion
85510782

Made in USA
85510782

Arbre rond - acier, diamètre de 1.4375 po, longueur totale de 36.0000 po
N° D’ARTICLE MI11708011
N° MFR85510782
Prix253.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510782

Arbre rond - acier, diamètre de 1.4375 po, longueur totale de 36.0000 po
N° D’ARTICLE MI11708011
N° MFR85510782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix253.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-7/16 po
  • Taille de la clé
    3/8
  • Longueur
    36 po
  • Nominal Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur totale
    36.0000 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510782 85510782 1-7/16X36 PO 1018 CLÉS