Motion
85511798

Made in USA
85511798

Diam 2-7/16 po, 5 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1045 , clé de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11708102
N° MFR85511798
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85511798

Diam 2-7/16 po, 5 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1045 , clé de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11708102
N° MFR85511798
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2-7/16 po
  • Taille de la clé
    5/8
  • Longueur
    60 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85511798 85511798 2-7/16X60 PO G1045 CLÉS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good