Spécifications
Dimensions
- Taille du trou5/32 po
- Longueur maximale utilisable2-27/32 po
- Longueur totale3 po
- Diamètre de la broche7/16 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1010-1018
- Nombre de trous1
- TypeStandard
Aperçu
Description du fabricant
DIA. 85528016 85528016 7/16 PO X 3 PO ZINC PL
- Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.