Motion
85528149

Made in USA
85528149

Goupille diam. 5/8 po, OAL 2 po, axe à épaulement standard; trou de 5/32 po, longueur utilisable de 1-27/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11708160
N° MFR85528149
Prix2.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85528149

Goupille diam. 5/8 po, OAL 2 po, axe à épaulement standard; trou de 5/32 po, longueur utilisable de 1-27/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11708160
N° MFR85528149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    5/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    1-27/32 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la broche
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1010-1018
  • Nombre de trous
    1
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 85528149 85528149 5/8 PO X 2 PO ZINC PL
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif