Motion
85528180

Made in USA
85528180

Goupille diam. 3/4 po, OAL 3-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 5/32 po, longueur utilisable de 3-11/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11708164
N° MFR85528180
Prix4.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85528180

Goupille diam. 3/4 po, OAL 3-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 5/32 po, longueur utilisable de 3-11/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11708164
N° MFR85528180

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    5/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    3-11/32 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1010-1018
  • Nombre de trous
    1
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 85528180 85528180 3/4 PO X ZIN 3-1/2 PO
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon