Motion
85604213

Made in USA
85604213

Goupille Diam de 1 po, 5-3/4 po de long, anneau de traction en acier zingué, 4-3/4 po de long utilisable
N° D’ARTICLE MI11708178
N° MFR85604213
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85604213

Goupille Diam de 1 po, 5-3/4 po de long, anneau de traction en acier zingué, 4-3/4 po de long utilisable
N° D’ARTICLE MI11708178
N° MFR85604213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Diamètre de la broche
    1 po
  • Longueur utilisable
    4-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Comprend
    Pince à cheveux
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Anneau de traction

Aperçu

Description du fabricant
85604213 85604213 1X4-3/4 GOUPILLE DE DÉCLENCHEMENT AVEC A/H
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif